AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI173810 H-MSM CON/P TO F CL,SMOU,SPST,A,42?50,14 - 173810

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI173810 H-MSM CON/P TO F CL,SMOU,SPST,A,42?50,14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera

  • Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 42...50 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893738131

Codice prodotto

ERI173810

Cod. produttore

173810

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Clip per fissaggio su bordi lamiera

Adatto per flangia di spessore:

14...20 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

42...50 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

Cerniera regolabile:

Qualità del materiale:

Altri

Clip di fissaggio, marca ERICO EUROPE B.V., modello ERI173810 - H-MSM CON P TO F CL SMOU SPST A 42 50 14