AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI173600 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,50?60MM,3?8

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI173600 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,50?60MM,3?8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 50...60 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893736038

Codice prodotto

ERI173600

Cod. produttore

173600

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

3...8 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

50...60 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

Cerniera regolabile:

no

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.