AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI173570 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,30?35MM,14? - 173570

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI173570 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,30?35MM,14?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Altri

  • Incernierato -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893735734

Codice prodotto

ERI173570

Cod. produttore

173570

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Altri

Incernierato:

Cerniera regolabile:

no

Sostiene il conduit/tubo o il cavo dalle flange delle travi. La clip con chiusura a scatto ruota di 360°. Per l’installazione è necessario solo un martello.