NVENT ERICO - ERI173120 EER-TI/T TRAP D THR R.H.,M6 H,THR,0.8?3M - 173120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 0.8...3 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893731248
Codice prodotto
ERI173120
Cod. produttore
173120
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
0.8...3 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
900 N


