AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI172590 BC-M CON TO BEAM CLAMP,30?35MM,16MM

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI172590 BC-M CON TO BEAM CLAMP,30?35MM,16MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Con filettatura interna

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Adatto per flangia di spessore - 0...16 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio per molle

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893725940

Codice prodotto

ERI172590

Cod. produttore

172590

Produttore

ERI

Modello:

Con filettatura interna

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Adatto per flangia di spessore:

0...16 mm

Qualità del materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

30...35 mm

Portata massima ammessa:

450 N

Facile installazione alle flange della trave. Elimina conduit con curvatura offset. La clip per conduit ruota di 360 gradi.