AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI172290 4G24 WHITE,16MM SCR,1.5MMF,24MMT-GRID - 172290

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI172290 4G24 WHITE,16MM SCR,1.5MMF,24MMT-GRID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Rivestito

  • Incernierato - no

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8711893722956

Codice prodotto

ERI172290

Cod. produttore

172290

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Rivestito

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Sostiene gli impianti elettrici dal telaio a T per controsoffitti. Per l’installazione non è richiesto alcuno strumento. Installazione a torsione veloce, facile e sicura. Progettato per ridurre i graffi sulla griglia a T. Il dado è venduto separatamente.