NVENT ERICO - ERI172160 EM-P COND/F CL,18?22MM OD,8?14MM F - 172160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 18...22 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893721645
Codice prodotto
ERI172160
Cod. produttore
172160
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
18...22 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
110 N


