AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI172060 HAER-ON F CLIP,BOT.M ST,ST,SPST,8?14F,11 - 172060

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI172060 HAER-ON F CLIP,BOT.M ST,ST,SPST,8?14F,11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893720648

Codice prodotto

ERI172060

Cod. produttore

172060

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Morsetto

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

8...14 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta. Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l’inventario. Per l’installazione è necessario solo un martello.