NVENT ERICO - ERI171850 HAMMER-ON F CLIP,BOT.M STUD,ST,14?20F,11 - 171850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
100 PZ
EAN
8711893718546
Codice prodotto
ERI171850
Cod. produttore
171850
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no


