NVENT ERICO - ERI171840 4G24 WHITE,11MM SCR,1.5MMF,24MMT-GRID - 171840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 1.5...1.5 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Rivestito
Confezione
100 PZ
EAN
8711893718447
Codice prodotto
ERI171840
Cod. produttore
171840
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
1.5...1.5 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Rivestito
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no


