NVENT ERICO - ERI171750 EM-M CON/P TO F CL,SPRST,ARM,14?18MM,8?1 - 171750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 14...18 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893717549
Codice prodotto
ERI171750
Cod. produttore
171750
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
14...18 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
no


