NVENT ERICO - ERI171730 4G24 ARMOUR,GRAY,25MM SCR,1.5MMF,24MMT-G - 171730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 1.5...1.5 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893717341
Codice prodotto
ERI171730
Cod. produttore
171730
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
1.5...1.5 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no


