AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI171170 PUSH IN COND CL,30?35MMOD,7MM H,P - 171170

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI171170 PUSH IN COND CL,30?35MMOD,7MM H,P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro del tubo / cavo - 30...35 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893711745

Codice prodotto

ERI171170

Cod. produttore

171170

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Altri

Materiale:

Acciaio

Diametro del tubo / cavo:

30...35 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Installazione a pressione di conduit. Elimina la necessità di conduit con curvatura offset. Può essere utilizzato per installazioni verticali o orizzontali.