AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170700 CABTIEHOLFCL,S301,14?20MM F,NO TIE - 170700

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170700 CABTIEHOLFCL,S301,14?20MM F,NO TIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Altri

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893707045

Codice prodotto

ERI170700

Cod. produttore

170700

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Altri

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

14...20 mm

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Incernierato:

Cerniera regolabile:

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.