AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170680 CABLE/CONDUIT CLIP,30 MM MAX OD - 170680

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170680 CABLE/CONDUIT CLIP,30 MM MAX OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 19...28 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro del tubo / cavo - 0...30 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893706840

Codice prodotto

ERI170680

Cod. produttore

170680

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

19...28 mm

Materiale:

Acciaio

Diametro del tubo / cavo:

0...30 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Sostiene il conduit a barra filettata, filo o flangia. Può essere utilizzata anche per tubature metalliche flessibili, cavi corazzati, cavi portatili, tubi di controllo e cavi di comunicazione. Disponibile per conduit metallici, rigidi, non metallici, IMT, MC/AC e in alluminio. Nessuno strumento richiesto per l’installazione.