AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170300 CABTIEHOLFCL,S301,8?14MM F,S302 TIE,25?5 - 170300

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170300 CABTIEHOLFCL,S301,8?14MM F,S302 TIE,25?5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro del tubo / cavo - 25...51 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893703047

Codice prodotto

ERI170300

Cod. produttore

170300

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

8...14 mm

Materiale:

Acciaio

Diametro del tubo / cavo:

25...51 mm

Superficie:

Rivestito

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Carico di rottura:

300 N

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.