AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170240 CABTIEHOLFCL,SPRST,ARM,8?14F,NY BLTIE,10 - 170240

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170240 CABTIEHOLFCL,SPRST,ARM,8?14F,NY BLTIE,10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Tubo / cavo

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 10...70 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893702446

Codice prodotto

ERI170240

Cod. produttore

170240

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Tubo / cavo

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

8...14 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

10...70 mm

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Carico di rottura:

150 N

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.