NVENT ERICO - ERI170120 SNAP CLO COND/P CL,SPRST,45?50MMOD,7MM H - 170120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - A vite
Adatto per flangia di spessore - 0...0 mm
Materiale - Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo - 42...50 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893701241
Codice prodotto
ERI170120
Cod. produttore
170120
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
A vite
Adatto per flangia di spessore:
0...0 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Diametro del tubo / cavo:
42...50 mm
Superficie:
Rivestito
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
0
Cerniera regolabile:
no


