AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170110 SNAP CLO COND/P CL,SPRST,35?42MMOD,7MM H

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170110 SNAP CLO COND/P CL,SPRST,35?42MMOD,7MM H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 1.38...1.65 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Chiuso -

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893701142

Codice prodotto

ERI170110

Cod. produttore

170110

Produttore

ERI

Adatto per tubi di diametro:

1.38...1.65 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Chiuso:

Qualità del materiale:

Altri

Colore:

Grigio

Superficie:

Altri

Numero massimo di tubi:

1

Adatto per tubi flessibili protettivi:

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Con guarnizione a parete:

no

Può essere utilizzato per installazioni verticali o orizzontali. Elimina la necessità di conduit con curvatura offset. Chiusura manuale, nessuno strumento richiesto.