AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170100 SNAP CLO COND/P CL,SPRST,30?35MMOD,7MM H - 170100

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170100 SNAP CLO COND/P CL,SPRST,30?35MMOD,7MM H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893701043

Codice prodotto

ERI170100

Cod. produttore

170100

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Può essere utilizzato per installazioni verticali o orizzontali. Elimina la necessità di conduit con curvatura offset. Chiusura manuale, nessuno strumento richiesto.