NVENT ERICO - ERI170070 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,14?20MM FL - 170070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Materiale - Acciaio per molle
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893700749
Codice prodotto
ERI170070
Cod. produttore
170070
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Materiale:
Acciaio per molle
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
6
Carico di rottura:
450 N


