AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170050 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,3?8MM FL - 170050

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170050 HAMMER-ON FL CLIP,BOT MO,3?8MM FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 3...8 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893700541

Codice prodotto

ERI170050

Cod. produttore

170050

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

3...8 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

6

Carico di rottura:

450 N

Può essere utilizzato per sostenere scatole, impianti o altre applicazioni da flange delle travi. Punti di fissaggio assortiti forniti per ridurre l’inventario. Per l’installazione è necessario solo un martello.