AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI165713 CADWELD PLUS WELD MAT,F33,BLACK - 165713

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI165713 CADWELD PLUS WELD MAT,F33,BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8711893032246

Codice prodotto

ERI165713

Cod. produttore

165713

Produttore

ERI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Le combinazioni comprendono principalmente una varietà di componenti in ossido di rame e alluminio. Viene utilizzato principalmente nelle applicazioni di protezione catodiche sul cavo per acciaio o acciaio inossidabile. Confezione di materiale di saldatura integrata. Codifica con i colori in base alla dimensione per una facile identificazione. Innesco elettronico. Non è richiesto materiale iniziale. Non esplosivo. Non soggetto all’accensione spontanea. Vedere le informazioni specifiche sulla connessione nVent ERICO Cadweld per determinare i requisiti del materiale di saldatura.