AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI163200 CADWELD WELD MAT,CATHODIC F33 - 163200

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI163200 CADWELD WELD MAT,CATHODIC F33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8711893017953

Codice prodotto

ERI163200

Cod. produttore

163200

Produttore

ERI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Le combinazioni comprendono principalmente una varietà di componenti in ossido di rame e alluminio. Viene utilizzato principalmente nelle applicazioni di protezione catodiche sul cavo per acciaio o acciaio inossidabile. Il materiale di saldatura si trovanella parte superiore del tubo, mentre il materiale iniziale è nella parte inferiore. Imballato in base alle dimensioni in tubi di plastica con tappo veder. I tubi sono imballati all’interno di scatole di plastica insieme ai dischi di metallo. Ogni connessione saldata utilizza un solo disco. Non esplosivo. Non soggetto all’accensione spontanea. Vedere le informazioni specifiche sulla connessione nVent ERICO Cadweld per determinare i requisiti del materiale di saldatura.