AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI163050 ERICO CADWELD MAT,PER SALDATURA,F20 - 163050

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI163050 ERICO CADWELD MAT,PER SALDATURA,F20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893001525

Codice prodotto

ERI163050

Cod. produttore

163050

Produttore

ERI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Le combinazioni comprendono principalmente una varietà di componenti in ossido di rame e alluminio. Viene utilizzato principalmente nelle applicazioni di messa a terra e collegamenti. Il materiale di saldatura si trova nella parte superiore del tubo, mentre il materiale iniziale è nella parte inferiore. Imballato in base alle dimensioni in tubi di plastica con tappo trasparente. I tubi sono imballati all’interno di scatole di plastica insieme ai dischi di metallo. Ogni connessione saldata utilizza un solo disco. Non esplosivo. Non soggetto all’accensione spontanea. Vedere le informazioni specifiche sulla connessione nVent ERICO Cadweld per determinare i requisiti del materiale di saldatura.