NVENT ERICO - ERI160460 HAMMER-ON F CLIP,BOT.M ST,ST,SPST,14?20F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893604641
Codice prodotto
ERI160460
Cod. produttore
160460
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no