NVENT ERICO - ERI160290 TWIST CLIPWING NUT,ARMOUR,24MMT-GRID,16M - 160290

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Incernierato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893602944
Codice prodotto
ERI160290
Cod. produttore
160290
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Base di ancoraggio a pino agganciabile su lamiera forata
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no
Carico di rottura:
220 N


