NVENT ERICO - ERI160070 H-MSM CON/PTOFCL,SMOU,SPRST,ARM,18?30,14 - 160070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm
Materiale - Acciaio
Diametro del tubo / cavo - 18...30 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8711893600742
Codice prodotto
ERI160070
Cod. produttore
160070
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
14...20 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro del tubo / cavo:
18...30 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
sì


