AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI160030 H-TI/T ROD F. CLIP,11MMH,P,14?20MM F. - 160030

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI160030 H-TI/T ROD F. CLIP,11MMH,P,14?20MM F.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Foro

  • Tipo di fissaggio - Con morsetto

  • Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm

  • Materiale - Acciaio per molle

  • Diametro del tubo / cavo - 0...0 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893600346

Codice prodotto

ERI160030

Cod. produttore

160030

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Foro

Tipo di fissaggio:

Con morsetto

Adatto per flangia di spessore:

14...20 mm

Materiale:

Acciaio per molle

Diametro del tubo / cavo:

0...0 mm

Superficie:

Rivestito

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

11

Cerniera regolabile:

no

Carico di rottura:

900 N

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Per l’installazione è necessario solo un martello.