NVENT ERICO - ERI160000 H-TI/T ROD TO FL CLIP,11MM H,PLAIN,2?3MM - 160000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Adatto per flangia di spessore - 2...3 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8711893600049
Codice prodotto
ERI160000
Cod. produttore
160000
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Adatto per flangia di spessore:
2...3 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
sì
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
sì


