NVENT ERICO - ERI158040 THR COUPL COP-BOND GR ROD,SECT,BRONZE,5/ - 158040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni raccordo filettato 1 - Altri
Materiale - Altri
Superficie - Altri
Dimensioni raccordo filettato 2 - Altri
Raccordo filettato 1 - Filettatura interna
Confezione
25 PZ
EAN
8711893001365
Codice prodotto
ERI158040
Cod. produttore
158040
Produttore
ERI
Dimensioni raccordo filettato 1:
Altri
Materiale:
Altri
Superficie:
Altri
Dimensioni raccordo filettato 2:
Altri
Raccordo filettato 1:
Filettatura interna
Filettatura continua / passante:
sì
Forma:
Tondo
Altezza:
61 mm
Qualità del materiale:
Altri
Raccordo filettato 2:
Filettatura interna
Misure raccordo filettato (pollici) 1:
Altri
Misure raccordo filettato (pollici) 2:
Altri


