AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVATEC EUROPE SRL - NVCTLL16X-G1 LIVELLA LASER, 12 LINEE, RAGGIO VERDE 3X - TLL16X-G1

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004276317

Codice prodotto

NVCTLL16X-G1

Cod. produttore

TLL16X-G1

Produttore

NVC

Livella laser a 12 linee, raggio laser a luce verde per una maggiore visibilita, raggi 3x 360?, 2x4 linee verticali + 1x4 linee orizzontali alte, laser classe 2 con precisione +/- 3mm@10m, autolivellante in 3 s, distanza di lavoro > 15m, utilizzo ambienti interni con grado di protezione IP54. Munita di telecomando. Peso 845g