AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVATEC EUROPE SRL - NVC110E1NR PROCASE PC100 C/EST -110E1NR- - 110E1NR

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC110E1NR PROCASE PC100 C/EST -110E1NR-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Valigetta / Cassetta

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 400 mm

  • Con tracolla -

  • Larghezza - 480 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010904513713

Codice prodotto

NVC110E1NR

Cod. produttore

110E1NR

Produttore

NVC

Modello:

Valigetta / Cassetta

Materiale:

Plastica

Altezza:

400 mm

Con tracolla:

Larghezza:

480 mm

Con serratura:

Profondità:

170 mm

Con separatore scomparti:

Con serrature / Portalucchetto:

no

Scomparto amovibile:

Valigia portautensili professionale. Vano portadocumenti. 2 pannelli portautensili con elastici di cui uno rimovibile. Maniglia con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivolo. Cinghia a tracolla regolabile. Possibilità di lucchetto.