AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVATEC EUROPE SRL - NVC09051032 C&D BI-METAL PLUS 32 MM REGOLARE - 09051032

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 32 mm

  • Profondità di taglio - 38 mm

  • Tipo di aggancio - Attacco esagonale

  • Diametro del foro di centraggio - 10 mm

  • Adatto per l'alluminio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8714757014648

Codice prodotto

NVC09051032

Cod. produttore

09051032

Produttore

NVC

Diametro:

32 mm

Profondità di taglio:

38 mm

Tipo di aggancio:

Attacco esagonale

Diametro del foro di centraggio:

10 mm

Adatto per l'alluminio:

Adatto per ottone:

Adatto per acciaio inox:

Adatto per ghisa:

Adatto per l'acciaio:

Sega a tazza BiMetal 'PLUS' 32 mm - 1.1/4'' passo regolare. Speciale geometria del dente per un migliore scarico. Con Sistema intergrato e brevettato Click & Drill®. Per utilizzo nel acciaio, acciaio inossidabile, alluminio, rame e altro metallo. Ordinare la punta di centraggio seperatamente. Utilizzare DDH2 di DDH2XL.