AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVATEC EUROPE SRL - NVC09031008 DIAMOND DRY FORETTI 8MM, 8 MM - 09031008

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale - 8 mm

  • Rivestimento - Diamantato

  • Profondità di lavoro - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8714757016185

Codice prodotto

NVC09031008

Cod. produttore

09031008

Produttore

NVC

Dimensione nominale:

8 mm

Rivestimento:

Diamantato

Profondità di lavoro:

40 mm

Diamond Dry foretti a gambo esagonale 8mm. Tutti foretti Diamond Dry da 18 mm con sistema Click & Drill brevettato. Per utilizzo nel piastrelle ceramiche, gres porcellanato, granito e marmo. Consigli: Un leggero movimento durante la perforazione dà il miglior risultato.