AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVATEC EUROPE SRL - NVC09000028 FRESA STANDARD CUT 28X5 MM - 09000028

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC09000028 FRESA STANDARD CUT 28X5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 28 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse

  • Diametro del foro di centraggio - 6 mm

  • Adatto per l'alluminio -

  • Adatto per ottone -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8714757002881

Codice prodotto

NVC09000028

Cod. produttore

09000028

Produttore

NVC

Diametro:

28 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse

Diametro del foro di centraggio:

6 mm

Adatto per l'alluminio:

Adatto per ottone:

Adatto per acciaio inox:

Adatto per ghisa:

Adatto per metalli non ferrosi:

Adatto per l'acciaio:

Fresa al carburo 'Standard Cut', punta di centraggio Co 5%. Questa fresa TCT può essere utilizzata in tutti i metalli con uno spessore fino a 5 mm; maggiormente adatta per taglio di acciaio inox. Inclusa punta di centraggio da 6 mm. I diversi angoli dei taglienti in tungsteno garantiscono controllo e velocità. Per un taglio più facile e una maggiore durata utilizzare la schiuma da taglio ProFit