AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVATEC EUROPE SRL - NVC06031ZR GIN.RA SPECIAL KT500-06031ZR-

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC06031ZR GIN.RA SPECIAL KT500-06031ZR-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di chiusura - Chiusura asola uncino

  • Colore - Nero

  • Taglia (US/CA) - Universale

  • Tipo di cuscinetto - Gel

  • Protezione per cosce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010904060316

Codice prodotto

NVC06031ZR

Cod. produttore

06031ZR

Produttore

NVC

Tipo di chiusura:

Chiusura asola uncino

Colore:

Nero

Taglia (US/CA):

Universale

Tipo di cuscinetto:

Gel

Protezione per cosce:

no

Protezione per ginocchio:

Protezione tibiale:

no

Con protezione del piede:

no

Articolazione del ginocchio:

Con cinturino:

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ginocchiere KT500TB. Ampio scudo esterno in PVC protettivo e avvolgente. Rivestimento esterno in poliestere antistrappo. Imbottitura interna in Air Gel. Inserto in gomma antiscivolo. Certificate ai sensi della norma EN 14404:2004+A1:2010 Tipo 1 - Taglia unica. DPI Livello 2 (resistenza alla penetrazione EN 863:1995)