NOVALUX SPA - NOXA551NE ACC. EST.: STAFFA X PALO CON 550 NER - A551NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Altri
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8026833002761
Codice prodotto
NOXA551NE
Cod. produttore
A551NE
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Altri
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Staffe per il montaggio su palo. Per le varie posizioni e configurazioni (da applicare su art. A550..), completo di viti. Termoplastico: colore nero.


