AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

NOVALUX SPA - NOX15604.09 GROUND MINI: 1X2W 24V 4K S/C.INOX

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 160 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833084606

Codice prodotto

NOX15604.09

Cod. produttore

15604.09

Produttore

NOX

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

160 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

46 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

50 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

1000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Ground mini. Installabile a pavimento o a parete in muratura.Calpestabile fino a 1000Kg di carico statico. Corpo in lega di alluminio anodizzata, ghiera in lega di alluminio anodizzata e verniciato a polvere; modulo LED interamente impregnatoin resinaottica trasparente; cassaforma in polietilene da ordinare a parte (accessorio obbligatorio). Schermo piano in vetro temprato extrachiaro trasparente di spessore 5mm. Fornito di pressacavo in ottone nichelato e di cavi di alimentazioneH05RN-F 2x1mm² diL=500mm. Alimentazione separata, con alimentatore elettronico stabilizzato 24Vdc 220-240V 50/60Hz.Tensione di alimentazione: 24Vdc 220-240V 50/60Hz. Tipologia: LED: Colore: bianco. Potenza: 2W. Temperatura colore: 4000K. CRI: >80. Flusso nominale (Tc=25°C): 160 lm. Durata utile (Ta=25°C): 50000h L70. Lampada fornita. Colore: 09 acciaio inox spazzolato.