AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX15202.96 Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio completo di testate, schermo e molle di fissaggio. Garanzia 5 anni. - 15202.96

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833072948

Codice prodotto

NOX15202.96

Cod. produttore

15202.96

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Profilo dissipante per Strip LED in lega di alluminio anodizzato naturale, testate di chiusura in polimero termoplastico, schermo diffusore ad inserimento a scatto in PMMA trasparente. Schermo diffusore, testate di chiusura e n?4 staffe di fissaggio inclusi. Strip LED e alimentatore 24Vdc da ordinare a parte. Non esporre a intemperie o luce solare diretta e non inserire in materiale isolante.