NOVALUX SPA - NOX113803.01 CASSAFORMA FRAME X1 32x127x49 mm BIANCO Con molle. Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 15mm. - 113803.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade di potenza - 8...8 W
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833149855
Codice prodotto
NOX113803.01
Cod. produttore
113803.01
Produttore
NOX
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Larghezza di incasso:
25 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Spessore minimo del soffitto:
5 mm
Lunghezza di incasso:
120 mm



