AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX113229.99 HERO MINI DIFFUSORE OPALE L.636 Schermo ad incastro a filo per modulo LED. Abbinare moduli elettrificati a moduli LED di pari lunghezza.

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX113229.99 HERO MINI DIFFUSORE OPALE L.636 Schermo ad incastro a filo per modulo LED. Abbinare moduli elettrificati a moduli LED di pari lunghezza.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Ampiezza del fascio luminoso - 180 °

  • Colore - Bianco

  • Diffusore luce - Riflettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833145048

Codice prodotto

NOX113229.99

Cod. produttore

113229.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Ampiezza del fascio luminoso:

180 °

Colore:

Bianco

Diffusore luce:

Riflettore

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Lunghezza:

635.5 mm

Larghezza:

18 mm

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

5 mm

HERO MINI: Stand alone or continuous line modular LED system with direct emission for ceiling, wall or track mounting. Modular profiles in extruded painted aluminium suitable for driver modules, light modules (LED modules for opal diffuser/micro-optic LED modules/LED spot modules) and installation accessories. Blind covers available with through wiring.