AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX112909.16 CORPO SPOT HONEY OTTONE L.95 Ø55 - 112909.16

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Ottone

  • Diffusore luce - Nessuno

  • Materiale - Altri

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833143242

Codice prodotto

NOX112909.16

Cod. produttore

112909.16

Produttore

NOX

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Ottone

Diffusore luce:

Nessuno

Materiale:

Altri

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Nessuno

Diametro:

55 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

95 mm

Corpo per spot HONEY, accessorio obligatorio