AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX112904.99 SCHERMO DIFFUSORE Ø55 - 112904.99

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX112904.99 SCHERMO DIFFUSORE Ø55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Ampiezza del fascio luminoso - 180 °

  • Colore - Bianco

  • Diffusore luce - Riflettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833143051

Codice prodotto

NOX112904.99

Cod. produttore

112904.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Ampiezza del fascio luminoso:

180 °

Colore:

Bianco

Diffusore luce:

Riflettore

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Nessuno

Diametro:

55 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

10 mm

DIFFUSORE DECORATIVO PER FAMIGLIA COLLINS E HONEY, Per OTTONE