NOVALUX SPA - NOX112223.99 DOMYNOS PS MODULO LED R600 90° 13,2W L.996 4000K - 112223.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Temperatura del colore - 4000 K
Potenza della lampada - 13.2...13.2 W
Flusso luminoso - 1960...1960 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco neutro 3300-5300 K
Confezione
1 PZ
EAN
8026833141293
Codice prodotto
NOX112223.99
Cod. produttore
112223.99
Produttore
NOX
Tipo di tensione:
DC
Temperatura del colore:
4000 K
Potenza della lampada:
13.2...13.2 W
Flusso luminoso:
1960...1960 lm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Tensione di esercizio:
48...48 V
Forma:
Tondo
Tensione della lampada:
48...48 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Necessario dispositivo di comando esterno:
sì
Numero di LED:
192
Colore:
Bianco
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Diametro:
1200 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
996 mm
Flessibile:
no
Adatto per l'illuminazione generale:
no
Adatto per semafori:
no
Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:
no
Adatto per il traffico ferroviario:
no
Adatto per pannello di segnalazione info traffico:
no
Durata media nominale:
50000 h
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


