AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX112216.99 DOMYNOS PS MODULO LED R300 90° 6,6W L.498 3000K - 112216.99

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX112216.99 DOMYNOS PS MODULO LED R300 90° 6,6W L.498 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Potenza della lampada - 3.3...3.3 W

  • Flusso luminoso - 910...910 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco caldo < 3300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833141224

Codice prodotto

NOX112216.99

Cod. produttore

112216.99

Produttore

NOX

Tipo di tensione:

DC

Temperatura del colore:

3000 K

Potenza della lampada:

3.3...3.3 W

Flusso luminoso:

910...910 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Tensione di esercizio:

48...48 V

Forma:

Tondo

Tensione della lampada:

48...48 V

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Necessario dispositivo di comando esterno:

Numero di LED:

48

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Diametro:

600 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

498 mm

Flessibile:

no

Adatto per l'illuminazione generale:

no

Adatto per semafori:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per il traffico ferroviario:

no

Adatto per pannello di segnalazione info traffico:

no

Durata media nominale:

50000 h

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

DOMYNOS PS: Moduli LED alimentabili a 48V provvisti di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua ed agganci plastici per il montaggio sul profilo. Max 80W installabili in linea continua.