NOVALUX SPA - NOX11119.99 B-1 : BATTIS.2MT 90D KIT JOLLY - 11119.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP20
Con cablaggio - no
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Cartoon light
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8026833068835
Codice prodotto
NOX11119.99
Cod. produttore
11119.99
Produttore
NOX
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Con cablaggio:
no
Materiale:
Altri
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
no
Larghezza:
38 mm
Altezza:
57 mm



