AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX110926.01 FORTY8 TRACK PLAFONE/SOSPENSIONE DEEP BINARIO ELETTRIFICATO LINEARE 48V (Garanzia: 5 anni)

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Numero di gruppi / fasi - 1

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833134561

Codice prodotto

NOX110926.01

Cod. produttore

110926.01

Produttore

NOX

Tensione nominale:

48...48 V

Numero di gruppi / fasi:

1

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

III

Altezza:

47 mm

Larghezza:

26 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

FORTY8 TRACK CEILING/SUSPENSION DEEPLINEAR ELECTRIFIED TRACK 48V End caps, linear joints, track end feed and accessories for suspension to be ordered separately. No accessory required for ceiling installation.