AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX110904.01 BINARIO ANGOLARE 48V Testate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per la sospensione da ordinare a parte. (Garanzia: 5 an

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX110904.01 BINARIO ANGOLARE 48V Testate terminali, giunti lineari, alimentazione per binario e accessori per la sospensione da ordinare a parte. (Garanzia: 5 an

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Numero di gruppi / fasi - 1

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 71 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833134158

Codice prodotto

NOX110904.01

Cod. produttore

110904.01

Produttore

NOX

Tensione nominale:

48...48 V

Numero di gruppi / fasi:

1

Colore:

Bianco

Lunghezza:

71 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

III

Altezza:

22 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

26 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

Flessibile:

no

FORTY8 TRACK PLAFONE/SOSPENSIONE Sistema composto da binari 48V per installazione a plafone, sospensione o incasso, proiettori 48V, moduli LED lineari 48V opali o con micro ottiche UGR<19 ed apparecchi decorativi a sospensione 48V.