NOVALUX SPA - NOX109907.30 PANNELLO ACUSTICO HALOS CARBONE Pannello fonoassorbente completo di staffe in acciaio da installare su HALOS 962 emissione diretta. - 109907.30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8026833153609
Codice prodotto
NOX109907.30
Cod. produttore
109907.30
Produttore
NOX
Tipo di accessorio / ricambio:
Elementi decorativi
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
39 mm
Trasparente:
no
Diametro:
875 mm
HALOS ACOUSTIC Apparecchio LED ad emissione diretta per installazione a plafone o sospensione con opportuni accessori, composto da profilo circolare HALOS e pannello fonoassorbente formato da uno strato inferiore di feltro PET riciclato di 9mm e uno strato superiore in Fibra di poliestere nero di 30mm. Pannello in feltro disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey, Lime e Sabbia. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Profilo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Per installazione a plafone prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a sospensione prevedere Rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di sospensione e cavo di alimentazione. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI/PUSH



